Description
Odace - sortie de câble - blanc RAL 9003 brillant - Fixation par vis - Pour câble ø 6 à 12 mm - 1 x 1.5…2.5 mm² - bornes à vis - 2 connecteurs - 16 A - Livré avec protection peinture - NF - IK04 - IP2xC - sans halogène
•Les atouts de l'article:
Pour sécuriser vos fils et les rendre inaccessibles, choisissez une sortie de câble qui vous promet sécurité et protection, et issue d'un matériel robuste et de qualité.
La gamme Odace de Schneider Electric se mêle avec esthétisme aux intérieurs les plus raffinés.
Gamme innovante riche en finitions, elle ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration.
Fiable et sûre, cette plaque frontale s'utilise pour raccorder le fil pilote du chauffage électrique.
Encastré, cet appareillage électrique dispose d'un courant assigné d'emploi de 16 A.
Cette sortie de câble encastrée s'installe par vis en pour garantir une installation facile et rapide.
Elle s'adapte aux câbles de 6 à 12 mm.
En toute sûreté, elle offre en indice de protection IP 21.
Une plaque de finition vendue séparément pourra compléter cette sortie de câble, offrant la garantie d'une finition distinguée.
•Les atouts de l'article:
Pour sécuriser vos fils et les rendre inaccessibles, choisissez une sortie de câble qui vous promet sécurité et protection, et issue d'un matériel robuste et de qualité.
La gamme Odace de Schneider Electric se mêle avec esthétisme aux intérieurs les plus raffinés.
Gamme innovante riche en finitions, elle ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration.
Fiable et sûre, cette plaque frontale s'utilise pour raccorder le fil pilote du chauffage électrique.
Encastré, cet appareillage électrique dispose d'un courant assigné d'emploi de 16 A.
Cette sortie de câble encastrée s'installe par vis en pour garantir une installation facile et rapide.
Elle s'adapte aux câbles de 6 à 12 mm.
En toute sûreté, elle offre en indice de protection IP 21.
Une plaque de finition vendue séparément pourra compléter cette sortie de câble, offrant la garantie d'une finition distinguée.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier