Schneider Electric - Odace Styl - plaque 1 poste gris pierre

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480708718

Réf. Sonepar

01887070871

Réf. Fournisseur

S520702A1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

gris

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

1

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

85 mm

hauteur

85 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

51.95 mm

Odace - Styl - plaque - gris pierre (Pantone 3C) - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

Avec la gamme Odace Styl de Schneider Electric, optez pour des possibilités infinies pour chaque intérieur Astucieuse, stylée et ergonomique, elle a été récompensée par les consommateurs Pour toutes les prises et les interrupteurs de la gamme Odace, cette plaque de finition vient parfaire l'alliance du carré et du cercle, sublimant l'installation Pour vous professionnels, elle est très simple d'installation : elle se clipse délicatement, avec un ajustement par ergots crantés Cette plaque de décoration est dotée d'un poste De couleur grise (Pantone 3C), cet encadrement nous inspire neutralité, calme et douceur dans les intérieurs soignés et décorés avec soin Résistante aux UV, elle est composée de thermoplastique ABS pour une excellente robustesse Cet accessoire de finition compense les irrégularités du mur Mélange de couleurs vitaminées et satinées, cette gamme offre une grande variété de choix, que vous pourrez présenter à vos clients grâce à la valise PFRV03