Schneider Electric - Odace Styl - plaque 1 poste sable
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480708657
Réf. Sonepar
01887070865
Réf. Fournisseur
S520702B1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
gris
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace - Styl - plaque - pierre (Pantone 429C) - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Sobre et élégante, la gamme Odace Styl de Schneider Electric offre des possibilités à la hauteur des envies et de la créativité de tous Gamme accessible, astucieuse, esthétique et riche en finitions, elle abrite un design iconique pour s'accommoder aux maisons et intérieurs raffinés Ergonomique, elle vous fait la promesse d'une installation très simple pour un gain de temps non négligeable au quotidien En effet, cette plaque de finition Odace s'ajuste sur les prises et interrupteurs en un seul geste par ergots crantés, pour venir s'ajuster facilement Également, les plaques de décoration sont interchangeables en toute facilité Accessoire de finition, il est résistant aux UV et composé de thermoplastique ABS pour une excellente longévité Cet encadrement pour prises et interrupteurs est astucieuse, venant compenser les irrégularités du mur Sa couleur beige harmonieuse nous inspire la nature, la lumière, la sérénité, la sobriété et la délicatesse