Schneider Electric - Odace Styl - plaque 1 poste aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480320514
Réf. Sonepar
01887044656
Réf. Fournisseur
S520702E
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace - Styl - plaque - aluminium - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Pour le matériel encastré Schneider Electric, cette plaque de finition un poste se clipse très rapidement permettant ainsi une installation facile et une fixation en toute sécurité Elle s'ajuste par ergots crantés De couleur aluminium, elle incarne l'élégance des intérieurs chics et modernes Avec un mécanisme astucieux fourni avec cache peinture, la plaque compense les irrégularités du mur pour une finition 100 % raffinée Sobre, cette plaque décorative dispose d'un poste qui sublime le mariage élégant du carré et du cercle de la gamme Odace Styl Accessible à tous, elle viendra personnaliser l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace Elle est composée de thermoplastique ABS-anti UV Astucieuse, ergonomique et esthétique, cette gamme fait le plaisir de tous les consommateurs