Schneider Electric - Odace Styl - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480318436
Réf. Sonepar
01887031843
Réf. Fournisseur
S520704
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
156 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace - Styl - plaque - blanc RAL 9003 - 2 postes horizontal 71mm | 2 postes vertical 71mm - H85mm - L 156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Issue de la gamme Odace Styl de Schneider, cette plaque de finition dispose de 2 postes horizontaux ou verticaux avec un entraxe de 71 mm Compatible avec l'ensemble des interrupteurs et prises de la gamme Odace, elle est très facile à installer (clipsable) pour un confort de pose optimal Elle s'ajuste par ergots crantés De couleur blanche (nuance RAL 9003), cette plaque décorative présente une finition brillante pour un rendu soigné et sobre En effet, la gamme Odace allie cercle et carré, pour un design inédit dans des intérieurs modernes et contemporains Elle satisfera tous vos clients soucieux de la décoration et de la finition, tout en répondant aux exigences les plus strictes : elle est la référence en termes d'appareillage électrique encastré Elle est composée de thermoplastique ABS-anti UV Astucieux, ce mécanisme est fourni avec cache peinture La plaque compense les irrégularités du mur