Schneider Electric - Odace Styl - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm sable

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480708664

Réf. Sonepar

01887070866

Réf. Fournisseur

S520704B1

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

gris

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

156 mm

hauteur

85 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

Odace - Styl - plaque - sable - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L 156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène