Schneider Electric - Odace Styl - boite pour montage en saillie 1 poste blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - boîtier apparent
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480318481
Réf. Sonepar
01887031848
Réf. Fournisseur
S520762
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
boîtier apparent
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
matériau
plastique
couleur
blanc
adapté aux programmes d'interrupteur résidentiels modulaires
Non
nombre de modules (construction modulaire)
0
forme
carré
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec cadre de recouvrement
Non
avec entrée de câble
Non
avec entrée de câble
Oui
avec insertion de raccord à écrou
Non
résistant aux chocs
Oui
indice de protection (IP)
IP21
largeur d'appareil
85 mm
hauteur d'appareil
85 mm
profondeur d'appareil
40 mm
Odace - Styl - boîte de montage pour mécanisme - en saillie - blanc RAL9003 - 1 poste - 4 prédécoupes
Les Atouts de l'article:
Ergonomique et astucieuse, la gamme Odace Styl de Schneider Electric vous garantit un véritable confort d'installation au quotidien, pour des mises en place facilitées et du temps gagné sur tous vos chantiers Cette boîte pour montage en saillie dipose d'un poste et mesure 85 x 85 x 40 mm, avec une profondeur intérieure de 38 mm Sa finition brillante est compatible uniquement avec la gamme Odace Styl Cette boîte simple en saillie se fixe en toute facilité par vis Cette boîte de montage pour mécanisme permet de placer un appareillage électrique en saillie Le boitier en saillie est surtout utilisé lors d'une rénovation si vous ne souhaitez pas faire de saignées supplémentaires Très rapide à installer, cette boîte saillie peut être placée dans toutes les cloisons La gamme Odace Styl s'adapte aux intérieurs les plus élégants, pour une satisfaction client absolue