Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480318511
Réf. Sonepar
01887031851
Réf. Fournisseur
S520802
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace Touch - plaque - blanc RAL 9003 - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace de Schneider Electric allie en toute subtilité cercle et carré, pour incarner l'art de sublimer les intérieurs contemporains et décorés avec élégance Odace Touch offre à vos clients des effets de matières, grâce à des mélanges subtils de matières, bois, métal, minéral, associées à un liseré blanc, aluminium ou anthracite Avec esthétisme, Odace Touch ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration qui souhaitent se faire plaisir Cette plaque de finition blanche avec liseré blanc incarne la pureté et le raffinement, pour les intérieurs modernes, contemporains et élégants La forme contemporaine et intemporelle de cette plaque de décoration se mêle aux maisons épurées et décorées avec goût La finition aboutie de cette plaque décorative offre à vos clients entière satisfaction Dotée d'un poste, cette fiche de finition vous permet un grand confort d'installation, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace