Schneider Electric - Odace Touch - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480318528

Réf. Sonepar

01887031852

Réf. Fournisseur

S520804

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

156 mm

hauteur

85 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

51.95 mm

Odace Touch - plaque - blanc RAL 9003 - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène

Les Atouts de l'article:

La gamme Odace de Schneider Electric mixe avec délicatesse le cercle et le carré, semant une véritable touche décorative au cœur des intérieurs les plus distingués Odace Touch incarne des plaques de finitions pour les appareillages électriques encastrés, faits d'effets de matières, de mélanges subtils de bois, métal, minéral, combinés à un liseré blanc, aluminium ou anthracite Avec un design réussi et délicat, Odace Touch offre aux amateurs de décoration de nouvelles perspectives Cette plaque de finition blanche 2 postes avec liseré blanc reflète l'élégance et la simplicité Avec un entraxe de 71 mm, elle peut être mise à l'horizontale ou à la verticale La forme moderne et chic de cette plaque de décoration s'accommode parfaitement aux intérieurs épurés La finition aboutie de cette plaque décorative rend un résultat fin et soigné Avec deux postes, cet encadrement double de finition vous offre la garantie d'une installation rapide, avec un ajustement par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Ce mécanisme permet aussi de s'adapter sur murs imparfaits