Schneider Electric - Odace Touch - plaque aluminium martele lisere - blanc 2 postes horiz.-vert. 71mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480318764
Réf. Sonepar
01887031876
Réf. Fournisseur
S520804K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
2
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
décoré
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
9003
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
156 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
0 mm
Odace Touch - plaque - blanc et aluminium martelé RAL 9003 - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène