Schneider Electric - Odace Touch - plaque 2 postes verticaux entraxe 57mm blanc

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480318535

Réf. Sonepar

01887031853

Réf. Fournisseur

S520814

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités

2

sens de montage

vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9003

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

85 mm

hauteur

142 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

Odace Touch - plaque - blanc RAL 9003 - 2 postes vertical 57mm - H142mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène