Schneider Electric - Odace - lot de 60 Va-et-vient S520204 - blanc - 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - encastré
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480496547
Réf. Sonepar
01887049654
Réf. Fournisseur
S523204P
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
encastré
couleur
blanc
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
0
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9003
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.8 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - va-et-vient - blanc RAL 9003 brillant - fixation vis - 3x2 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
L'interrupteur Schneider Electric Odace S523204P est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur blanche Il s'agit d'un interrupteur unipolaire 2 voies avec 1 bascule Son courant nominal est de 10AX Le mode de fixation de cet appareil se fait par griffes, par vis La finition de surface est lustrée, ce qui garantit une finition brillante et même accueillante Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 34,75 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 18,75 mm, le produit pèse 0,04 kg Ce produit est vendu par lot de 60 Son boîtier de montage peut être encastré dans le mur avec un type affleurant Constitué de PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, cet interrupteur est assez fiable et résistant Il est respectueux de l'environnement, résistant aux UV, à l'acétone, à l'alcool, à l'ammoniaque, à l'eau de Javel, au savon liquide, à l'huile, à l'essence, au liquide de nettoyage des vitres La tenue diélectrique de ce commutateur est de 2000 V De plus, il satisfait à la norme 2006/95 / CEE, EN 60669-1 Il a également obtenu le certificat NF En outre, il atteint le niveau de protection IK04, ce qui peut aider à se protéger contre les chocs Autres valeurs non appliquées IP21D En tant que produit Green Premium, cet appareil écologique est également respectueux de l'environnement Et il est sans mercure ainsi que sans métaux lourds, prenant soin de l'environnement et de votre santé à tout moment La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles