Schneider Electric - Odace - prise TV - blanc - griffes montees
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480319242
Réf. Sonepar
01887031924
Réf. Fournisseur
S525445
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
1
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
2.5 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
5...2150 MHz
type de fixation
fixation à griffes/vis
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9003
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
28.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.1 mm
Odace - blindage TV simple - encastré - blanc RAL9003 brillant - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation avec griffes ou par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène