Schneider Electric - Odace - interrupteur - alu - 3 boutons montee-descente-stop pour volets-roulant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391415
Réf. Sonepar
01887039141
Réf. Fournisseur
S530208
Réf. Commerciale
Schneider Electric
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
type de fixation
fixation avec vis
type de connexion
borne automatique
numéro RAL (équivalent)
0
transparent
Non
porte-étiquette
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
tension nominale
250 V
nombre de touches
3
nombre de modules (construction modulaire)
0
profondeur min. de la boîte d'encastrement
31.2 mm
Odace - interrupteur 3 boutons pour volets-roulants - aluminium - verrouillage mécanique et électrique entre haut-bas - fixation par vis - livré avec protection peinture - lot de 5 - 6 AX - 250VCA -3 bornes automatiques - IK04 - IP21D