Schneider Electric - Odace - double va-et-vient - aluminium - connexion rapide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - va-et-vient
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 2
mode de pose - encastré
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391422
Réf. Sonepar
01887039142
Réf. Fournisseur
S530214
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de commutation
va-et-vient
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
2
mode de pose
encastré
couleur
aluminium
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de modules (construction modulaire)
0
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
optionnel
fonction d'éclairage
contrôle et orientation
type d'éclairage
LED interchangeable
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
10 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.95 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - double va-et-vient - aluminium - fixation par vis - 6 bornes automatiques - 10AX - 250V CA 50 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Plus qu'une commande d'éclairage double, cet interrupteur va-et-vient Odace de Schneider Electric est un véritable objet de décoration dans la maison Grâce à sa couleur aluminium et son design raffiné, il convient parfaitement aux intérieurs alliant sobriété et délicatesse Pour toutes les pièces et pour toute la famille, il résiste aux chocs pour une garantie de tenir dans le temps Grâce à son design unique et exclusif fait de cercle et de carré, il apporte une touche innovante Il est aussi accessible à tous Entre sécurité et confort quotidien, ce va-et-vient assure une pleine satisfaction de vos clients Facile à installer, il sera fixé par vis en toute simplicité, directement dans le câblage et sans modification Entre modernité et pureté, ce double interrupteur à la ligne épurée s'adaptera à toutes les pièces avec élégance