Schneider Electric - Odace - prise TV - aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB
nombre de sorties - 1
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391545
Réf. Sonepar
01887039154
Réf. Fournisseur
S530445
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
1.5 dB
nombre de sorties
1
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
2.5 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
5...2150 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
aluminium
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
28.3 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.1 mm
Odace - blindage TV simple - encastré - aluminium - TV : mâle IEC 9.52 mm - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La prise TV Odace S530445 de Schneider Electric est un mécanisme équipé d’un cadre de fixation en plastique de couleur aluminium. Ses bornes de raccordement sont à vis. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Elle répond parfaitement à la norme EN 50083-4. Elle atteint le niveau de protection IK04. Le blindage TV simple est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, thermoplastique ABS-UV stabilisé, alliage de zinc, ce qui le rend aussi résistant que possible. Elle est sans halogène et ne contient ni mercure ni métaux lourds. Son mode de fixation se fait par vis. Cette prise TV est également sans SVHC (substances extrêmement préoccupantes). Le connecteur TV est de type mâle IEC 9.52 mm.