Schneider Electric - Odace - prise TV-FM-SAT - aluminium - 1 entree
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz - 3 dB
nombre de sorties - 3
couvercle - plaque centrale
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391613
Réf. Sonepar
01887039161
Réf. Fournisseur
S530461
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
prise terminale
mode de pose
encastré
atténuation de raccordement à 860 MHz
3 dB
nombre de sorties
3
couvercle
plaque centrale
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
3 dB
compatible au modem par câble
Non
compatible à une alimentation à distance
Non
fréquence
5...2400 MHz
type de fixation
fixation avec vis
couleur
aluminium
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
38.8 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
24.2 mm
Odace - prise TV-FM-SAT - encastré - aluminium - 1 entrée - TV : mâle IEC 9.52 mm - FM : IEC femelle 9 -52 mm - SAT : F type - fixation par vis - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène