Schneider Electric - Odace + - commande individuelle pour volets-roulant PlusLink - aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - sans
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480401138
Réf. Sonepar
01887044689
Réf. Fournisseur
S530562
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
sans
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
couplage au bus inclus
Non
commande sur site/commande manuelle
Non
avec affichage LED
Non
fonction commutation
Non
Odace + - Commande de volets-roulants - aluminium - double poussoir - verrouillage méca. et élec. entre haut-bas - fixation par vis - livré avec protection peinture - 5 A - 250V CA -moteur 1000Va - 6 bornes à vis -IK02 - IP20