Schneider Electric - Odace - obturateur - alu
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque centrale
impression/marquage - sans
utilisation - obturateur
couleur - aluminium
numéro RAL (équivalent) - 0
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391705
Réf. Sonepar
01887039170
Réf. Fournisseur
S530666
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
plaque centrale
impression/marquage
sans
utilisation
obturateur
couleur
aluminium
numéro RAL (équivalent)
0
sylbole scannable / sans obstacle
Non
adapté à la commande de méchanismes domotiques
Non
type de fixation
fixation à vis
fenêtre de contrôle/sortie de lumière
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
avec champ d'inscription
Non
avec lentille/symbole interchangeable
Non
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Odace - obturateur - fixation par vis - aluminium - livré avec cache de protection peinture - IK04 - IP21 D - sans halogène