Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste aluminium
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480391729
Réf. Sonepar
01887039172
Réf. Fournisseur
S530802
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace Touch - plaque - aluminium - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace de Schneider Electric allie à la perfection le cercle et le carré, pour créer des ambiances esthétiques et des intérieurs raffinés Pour parfaire cette gamme innovante et 100 % design, Odace Touch propose des plaques de finition conçues pour sublimer les installations de prises et interrupteurs de la gamme Odace Mélange subtil de matières (bois, métal, minéral), Odace Touch est une gamme dotée d'une finition délicate avec un liseré blanc, alu ou anthra Cet encadrement de finition de couleur aluminium avec liseré alu évoque l'esprit minéral, la transparence, la matérialité La forme intemporelle de cette plaque de décoration clipsable s'adapte aux intérieurs modernes, aux maisons contemporaines ou aux lofts modernes Dotée d'un poste, cet encadrement de finition vous garantit un grand confort d'installation, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Cela pour un gain de temps non négligeable au quotidien