Schneider Electric - Odace Touch - plaque 2 postes horizontaux ou verticaux 71mm aluminium

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal et vertical

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - aluminium

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480391750

Réf. Sonepar

01887039175

Réf. Fournisseur

S530804

Réf. Commerciale

Schneider Electric

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal et vertical

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

aluminium

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

2

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

0

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Non

adapté à une installation intégrée

Non

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

mat

numéro RAL (équivalent)

7035

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP21

indice de protection contre les chocs (IK)

IK04

type de fixation

à clipser

largeur

156 mm

hauteur

85 mm

profondeur

10 mm

largeur d'encastrement

0 mm

hauteur d'encastrement

0 mm

diamètre de l'alésage (ouverture)

67 mm

Odace Touch - plaque - aluminium - 2 postes horizontal 71mm - 2 postes vertical 71mm - H85mm - L156mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène