Schneider Electric - Odace Touch - plaque Chene Astrakan avec lisere alu - 3 postes - entraxe 71mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480483356
Réf. Sonepar
01887048335
Réf. Fournisseur
S530806P1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
noir
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
autre
largeur
227 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
67 mm
Odace Touch - plaque - chêne astrakan noir - 3 postes horizontal 71mm - 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène