Schneider Electric - Odace - liseuse - avec prise USB-A - 2,1A - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2 W
couleur du boîtier/corps - anthracite
adapté à un montage encastré - Non
montage en ligne continue possible - Non
puissance de lampe acceptée - 2...2 W
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489698102
Réf. Sonepar
01887969810
Réf. Fournisseur
S540002
Réf. Commerciale
Schneider Electric
puissance du système
2 W
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
2...2 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
plastique
protection de la surface du boîtier
non traité
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
200...200 mA
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation système propriétaire constructeur
Oui
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A++
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
71 mm
hauteur/profondeur
71 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
40 mm
diamètre d'encastrement
65 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
1
section de conducteur
2.5 mm²
type de connexion
prise (mâle)
réglage des lumens
continu
Odace - liseuse 3 en 1 avec luminosité variable + une prise USB-A - 2,1A - anthracite