Schneider Electric - Odace - prise de courant 2P+T affleurante - anthracite - connexion rapide
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - broche de contact de protection
nombre d'unités - 1
couleur - anthracite
mode de pose - encastré
courant nominal - 16 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606481465825
Réf. Sonepar
01887000824
Réf. Fournisseur
S540052
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
broche de contact de protection
nombre d'unités
1
couleur
anthracite
mode de pose
encastré
courant nominal
16 A
contact de protection (terre)
Oui
broche de mise la terre de sécurité
Oui
nombre de pôles coupés (ronds)
2
nombre de pôles coupés (plats)
0
avec voyant indicateur
Non
avec alimentation USB incorporée
Non
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de prises commutables
0
nombre de phases
1
impression/marquage
sans
type de connexion
borne automatique
avec volet de protection
Non
avec eclips / protection enfant
Oui
porte-étiquette
Non
finition métallique
Non
transparent
Non
verrouillable
Non
mécanisme d'éjection
Non
encastrement isolé
Oui
avec éclairage fonctionnel
Non
avec éclairage d'orientation
Non
protection contre les surtensions
Non
protection différentielle
Non
avec microfusible
Non
alimentation spéciale
sans alimentation spéciale
type de fixation
fixation avec vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
traitement antibactérien
Non
Avec dispositif on/off
Non
repiquage possible
Oui
prise inclinée ou inclinable
Non
tension nominale
250 V
fréquence
50...50 Hz
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
45 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
profondeur min. de la boîte d'encastrement
29 mm
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - prise de courant 2P+T affleurante - anthracite - connexion rapide
Les Atouts de l'article:
La prise de courant Odace S540052 de Schneider Electric est de couleur anthracite. La configuration des pôles de la sortie est 2P + E. Cet appareil est de norme française. Son boîtier de montage adapté peut être encastré dans la surface du mur. Son courant nominal est de 16 A.