Schneider Electric - Odace - poussoir - anthracite - 10A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
avec éclairage - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480706851
Réf. Sonepar
01887070685
Réf. Fournisseur
S540206
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
bouton-poussoir
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
1
avec éclairage
Oui
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
nombre de contacts en tant qu'inverseurs
0
nombre de contacts inverseurs
0
version sans contact
Non
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
0
nombre de pôles
1
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
source lumineuse fournie
Non
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
type de connexion
borne automatique
mode de pose
encastré
type de fixation
fixation à vis
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
couleur
anthracite
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
33.6 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
18.75 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - bouton-poussoir à fermeture - normalement ouvert - anthracite - fixation par vis - 2x2 bornes automatiques - 10A - 250V CA 50/60 Hz - IK04 - IP21 D - livré avec cache de protection peinture - certifié NF
Les Atouts de l'article:
Le bouton poussoir Schneider Electric Odace S540206 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur anthracite Constitué de PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, matériau thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce bouton-poussoir est assez fiable et résistant Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant C'est un bouton poussoir éclairable Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 33,6 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 18,75 mm Ce produit est vendu par lot de 10 Le mode de fixation de cet appareil se fait par vis Ce bouton-poussoir a un indice de protection IP21D De plus, cet appareil Green Premium est écologique, avec une utilisation minimale de substances dangereuses La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Offrant un large choix de designs et d'accessoires pratiques, Odace vous permet de mélanger et assortir les couleurs et les combinaisons, pour vous assurer que l'intérieur de votre maison vous correspond