Schneider Electric - Odace - interrupteur anth. - 3 boutons montee-descente-stop pour volets-roulant

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • composition - mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

  • type de commande - bascule/rocker

  • mode de pose - encastré

  • couleur - anthracite

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606480706875

Réf. Sonepar

01887070687

Réf. Fournisseur

S540208

Réf. Commerciale

Schneider Electric

composition

mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)

type de commande

bascule/rocker

mode de pose

encastré

couleur

anthracite

calibre/courant nominal assigné (In)

6 A

modèle

commutateur unipolaire

nombre de pôles

1

verrouillage électrique et mécanique

Oui

utilisation mécanique possible

Oui

utilisation électronique possible

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

mat

type de fixation

fixation avec vis

type de connexion

borne automatique

transparent

Non

porte-étiquette

Non

adapté à la classe de protection (IP)

IP21

tension nominale

250 V

nombre de touches

3

nombre de modules (construction modulaire)

1

profondeur min. de la boîte d'encastrement

31.2 mm

Odace - interrupteur 3 boutons pour volets-roulants - anthracite - verrouillage mécanique et électrique entre haut/bas - fixation par vis -livré avec protection peinture -lot de 5 - 6 AX - 250VCA -3 bornes automatiques -IK04 IP21D

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur Schneider Electric Odace S540208 est un mécanisme avec cadre de fixation en plastique de couleur anthracite à 3 bascules Il s'agit d'un interrupteur à 3 positions Le mode de fixation est par vis Le courant nominal est de 6AX Il mesure 71 mm de largeur, 71 mm de hauteur, 43 mm de profondeur, avec une profondeur d'encastrement de 31,2 mm Son boîtier de montage assorti peut être encastré dans la surface du mur avec un type affleurant Il a un indice de protection IP21D L'interrupteur est en PBT (polybutylène téréphtalate) GF30, PC (polycarbonate) GF10 FR, thermoplastique ABS-UV stabilisé, ce qui le rend aussi résistant que possible Étant respectueux de l'environnement, cet interrupteur Green Premium est un produit écologique Il est sans mercure ainsi que sans métaux lourds, prenant soin de l'environnement et de votre santé à tout moment La gamme de raccords électriques Odace vous permet d'équiper votre maison de solutions pratiques et ergonomiques pour le summum du confort, de la sécurité et de la connectivité Odace allie technologie et design élégant, pour des appareils de câblage non seulement élégants, mais aussi fonctionnels et utiles