Schneider Electric - Odace - double chargeur USB 2.1A - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - câble de dérivation
nombre de sorties - 2
courant de sortie max. - 2100 mA
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480995187
Réf. Sonepar
00002099518
Réf. Fournisseur
S540407
Réf. Commerciale
Schneider Electric
modèle
câble de dérivation
nombre de sorties
2
courant de sortie max.
2100 mA
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
type de chargeur USB
AA
tension de fonctionnement
100...240 V
fréquence
50...60 Hz
tension de sortie
5 V
type de connexion
borne à vis
numéro RAL
7021
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
40 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
30.8 mm
adapté à la classe de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
Odace - double chargeur USB 2.1A - anthracite