Schneider Electric - Odace - prise RJ45 cat.6 UTP - grade 1 a 2 (tel. + info.) - a vis - anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - RJ45 8(8)
catégorie - 6
couleur - anthracite
direction de sortie - droit
indice de protection (IP) - IP21
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480707117
Réf. Sonepar
01887070711
Réf. Fournisseur
S540475
Réf. Commerciale
Schneider Electric
type de connecteur
RJ45 8(8)
catégorie
6
couleur
anthracite
direction de sortie
droit
indice de protection (IP)
IP21
apparent
Non
montage encastré
Oui
encastrement de canal
Non
citerne au sol/montage en sous-sol
Non
type de fixation
visser
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
type de connexion
contact pour connexion autodénudante
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
raccordement de mise à la terre séparé
Non
avec zone de texte
Non
design
Non
décharge séparée de câble de traction
Non
type de montage raccordement de blindage
sans
avec protection contre la poussière
Oui
avec résistance terminale
Non
codage mécanique
Non
code couleur
Non
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
41.7 mm
Odace - prise de communication simple - blanc RAL 9003 brillant - RJ45 (8 contacts) Cat.6 UTP - grade1 à grade2 téléphone, data moyen débit - paire torsadée non blindée - fixation par vis - livré avec protection peinture - IP21 - IK04