Schneider Electric - Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - anthracite

SCHNEIDER ELECTRIC

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Non

  • autres systèmes de bus - autre

  • modèle - actionneur de variateur

  • mode de pose - encastré

  • nombre de sorties - 1

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3606481019646

Réf. Sonepar

01887101964

Réf. Fournisseur

S540522W

Réf. Commerciale

Schneider Electric

système de bus KNX

Non

autres systèmes de bus

autre

modèle

actionneur de variateur

mode de pose

encastré

nombre de sorties

1

système de bus KNX-radio

Non

système de bus radio

Oui

système de bus LON

Non

système de bus Powernet

Non

radio bidirectionnelle

Oui

largeur en nombre de modules

0

couplage au bus inclus

Non

module de bus amovible

Non

commande auxiliaire possible

Non

commande sur site/commande manuelle

Oui

avec affichage LED

Non

puissance de sortie

14...200 W

puissance supplémentaire utilisable

Non

type de charge

universel

courant de commande max.

0 mA

puissance max. de commutation LED

100 W

tension

230...230 V

fonctionnement en parallèle possible

Non

fréquence

50...60 Hz

indice de protection (IP)

IP21

profondeur min. de la boîte d'encastrement

27 mm

Wiser Odace - variateur poussoir - 2 fils - zigbee - anthracite - permet de gérer la variation de la lumière en commande manuelle mais également via un assistant vocal et-ou smartphone en local ou à distance grâce à la passerelle wifi