Schneider Electric - Odace - sortie de cable - anthracite - 6 a 12mm2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - sortie de cable
mode de pose - encastré
couleur - anthracite
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480707391
Réf. Sonepar
01887070739
Réf. Fournisseur
S540662
Réf. Commerciale
Schneider Electric
utilisation
sortie de cable
mode de pose
encastré
couleur
anthracite
avec jacks/coupleurs
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs
1
composition
mécanisme avec enjoliveur (ou doigt)
bague de support
Non
avec protection contre la poussière
Non
avec volet de protection
Non
direction de sortie
droit
champ d'inscription
sans champ d'inscription
avec impression
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
transparent
Non
type de fixation
fixation avec vis
nombre de modules (construction modulaire)
1
serre cable
Oui
jacks blindés
Non
boîtier blindé
Non
domino
Non
adapté à la classe de protection (IP)
autre
largeur d'appareil
71 mm
hauteur d'appareil
71 mm
profondeur d'appareil
39 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
11.7 mm
Odace - sortie de câble - anthracite - fixation par vis - pour câble Ø 6 à 12 mm - 3 x 1.5 à 2.5 mm² - bornes à vis - 2 connecteurs - 16 A - livré avec cache de protection peinture - NF - IK04 - IP2xC - sans halogène