Schneider Electric - Odace Styl - plaque 3 postes horizontaux ou verticaux entraxe 71mm anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 3
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - anthracite
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480706752
Réf. Sonepar
01887070675
Réf. Fournisseur
S540706
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
3
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
anthracite
nombre d'unités, horizontales
3
nombre d'unités, verticales
3
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
3
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
numéro RAL (équivalent)
7021
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
227 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
52.1 mm
Odace - Styl - plaque - anthracite - 3 postes horizontal 71mm | 3 postes vertical 71mm - H85mm - L227mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
Robuste et résistance, cette plaque décorative thermoplastique anti-UV est pensée en toute délicatesse pour satisfaire tous vos clients Issue de la gamme Odace Styl de Schneider Electric, cette plaque anthracite sublime la maison, constituant un objet de décoration personnalisable dans les intérieurs Cette plaque de finition garantit un résultat chic et raffiné Astucieuse et ergonomique, elle se fixe très facilement sur les prises et interrupteurs par clipsage (ajustement par ergots crantés), vous garantissant un véritable confort d'installation Plaque personnalisable, elle sublime la ligne Odace, mariage exquis du cercle et du carré Avec un entraxe de 71 mm, cette plaque 3 postes est accessible et offre une finition parfaite Odace Styl vient magnifier les intérieurs Mélange de couleurs pop et satinées, cette gamme offre une multitude de couleurs, que vous pourrez présenter à vos clients grâce à la valise PFRV03