Schneider Electric - Odace Touch - plaque 1 poste anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - aluminium
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480707414
Réf. Sonepar
01887070741
Réf. Fournisseur
S540802
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
aluminium
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
0
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
mat
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP21
indice de protection contre les chocs (IK)
IK04
type de fixation
à clipser
largeur
85 mm
hauteur
85 mm
profondeur
10 mm
largeur d'encastrement
0 mm
hauteur d'encastrement
0 mm
diamètre de l'alésage (ouverture)
51.95 mm
Odace Touch - plaque - anthracite et aluminium - 1 poste - H85mm - L85mm - P10mm - IK04 - IP21 D - sans halogène
Les Atouts de l'article:
La gamme Odace de Schneider Electric marie en toute élégance cercle et carré, mettant à profit sa volonté de sublimer les intérieurs contemporains à la décoration soignée Odace Touch offre à vos clients des effets de matériaux, grâce à des mélanges subtils de matières, bois, métal, minéral, associées à un liseré blanc, aluminium ou anthracite Odace Touch ouvre de nouvelles perspectives aux amateurs de décoration qui souhaitent se faire plaisir, et offre une possibilité infinie pour chaque intérieur Gamme personnalisable, elle abrite une multitude de couleurs et de combinaisons Cette plaque de finition anthracite avec liseré anthracite reflète la modernité et le raffinement, pour les intérieurs modernes et pour tous les logements, qu'ils soient individuels ou collectifs La forme contemporaine et intemporelle de cette plaque de décoration 1 poste se mêle aux maisons épurées et raffinées Pratique à installer, cet encadrement de finition 1 poste vous promet une manipulation aisée, avec un ajustement en toute simplicité par ergots crantés sur toutes les prises en interrupteurs et la gamme Odace Cette plaque clipsable convient même sur murs imparfaits