Schneider Electric - HeatTag - capteur d'echauffement des cables - protection incendie - Zigbee
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
modèle - capteur multiple
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
signal acoustique - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489906269
Réf. Sonepar
01887990626
Réf. Fournisseur
SMT10020
Réf. Commerciale
Schneider Electric
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
modèle
capteur multiple
mode de pose
DRA (DIN-rail adapter)
signal acoustique
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Oui
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Oui
couplage au bus inclus
Oui
avec DCF77
Non
avec chauffage
Non
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9001
entrée analogique
Non
nombre d’entrées numériques
0
station météo
Non
indice de protection (IP)
IP31
HeatTag - Capteur d'échauffement des cables pour prevention des incendies d'origine électrique dans les tableaux tertiaires - connection Zigbee - Alimentation 110-277Vac