Schneider Electric - Smart-UPS SMT - Onduleur line-interactive - 230V - 2200VA - Rack - SmartConnect
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 2200 VA
temps de pontage à pleine charge - 5.27 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304337324
Réf. Sonepar
01887060804
Réf. Fournisseur
SMT2200RMI2UC
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
2200 VA
temps de pontage à pleine charge
5.27 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
1980 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
86 mm
largeur
432 mm
profondeur
683 mm
poids
42.31 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.9
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
C20
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
1
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Smart-UPS SMT - Onduleur line-interactive - 230V - 2200VA - Rack - SmartConnect
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité. Il offre une protection contre les surtensions, contre la foudre, les creux ou baisses de tension et les surtensions. Cet onduleur de 2 200 VA fournit une alimentation sinusoïdale pure pour prendre en charge l'alimentation sans interruption de type autonome et interactive, en cas de coupure de courant ou de perturbations. Il est compatible avec une batterie dédiée remplaçable par l'utilisateur. La cartouche de batterie de remplacement APC permet de restaurer les performances de l'onduleur aux spécifications d'origine. Il offre une surveillance à distance de l'alimentation dans le cloud, des mises à niveau du micrologiciel des onduleurs, des diagnostics à distance et des notifications proactives par e-mail avec des actions recommandées. Il dispose d’une garantie de 3 ans, et celle de sa batterie au plomb intégrée est de 2 ans. Il dispose d'un SmartSlot pour carte de gestion réseau en option qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI via PowerChute Network Shutdown. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces.