Schneider Electric - Smart-UPS SMX Green - onduleur rack-tour - 750VA - LCD-SmartSlot - 230V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 750 VA
temps de pontage à pleine charge - 14.14 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304268581
Réf. Sonepar
03345000099
Réf. Fournisseur
SMX750I
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
750 VA
temps de pontage à pleine charge
14.14 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
600 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
89 mm
largeur
432 mm
profondeur
490 mm
poids
22.05 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
interactif en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0.05 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.8
efficacité totale
92 %
efficacité en mode éco
96 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
8
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Smart-UPS SMX Green - onduleur rack/tour - 750VA - LCD/SmartSlot - 230V
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur fait partie de la gamme Smart-ups, une offre de protection de l'alimentation réseau intelligente et efficace, allant jusqu'à l'autonomie évolutive. Cet onduleur APS 750 VA/ 600 W fournit une alimentation en ondes sinusoïdales pures et une autonomie évolutive pour les applications stratégiques. Il est idéal pour les salles de serveurs, les armoires réseau, la VoIP d'entreprise, le stockage de données, le stockage en réseau (NAS) et les petits datacenters. Il est conforme aux normes EAC, CE, RCM et VDE, EN/IEC 62040-1/62040-2. Ce modèle SMX convertible rack/tour est équipé d'une carte de gestion réseau en option pour la surveillance réseau et de PowerChute Business Edition pour un arrêt sans surveillance. L'onduleur est livré avec des batteries extensibles (jusqu'à 10) pour une meilleure autonomie lors des pannes prolongées. L'onduleur dispose d’une garantie de 3 ans et sa batterie au plomb-acide intégrée, une garantie de 2 ans.