Schneider Electric - Smart-UPS on-line SR1 - pack batterie pour onduleur - 3-10kVA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
désignation des dimensions - autre
tension nominale - 192 V
capacité - 1.92e+006 mAh
désignation IEC - autre
autre désignation - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304315834
Réf. Sonepar
01887088098
Réf. Fournisseur
SR1192XBP
Réf. Commerciale
Schneider Electric
désignation des dimensions
autre
tension nominale
192 V
capacité
1.92e+006 mAh
désignation IEC
autre
autre désignation
autre
nombre de cellules
16
modèle
autre
longueur
660 mm
hauteur, borne comprise
130 mm
largeur
432 mm
diamètre
0 mm
bloc d'accus
Non
utilisation dans la zone Ex
Non
boîtier en plastique
Oui
température ambiante
0...40 °C
adapté à une charge rapide
Non
poids
90910 g
Smart-UPS SR1 - pack batterie pour onduleur tour 3-10kVA - autonomie sur SR13KXIET 33 min à 17 h 36 min - SR15KDXIET 18 min à 10 h 21 min - SR16KXIET 16 min à 7 h 50 min - SR18KXIET 17 min à 4 h 49 min - SR110KXIET 13 min à 3 h 56 min