• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Schneider Electric - SR12KXIET - Onduleur UPS-SR1 2kVA tour

  • Smart-UPS on-line SR1 - onduleur - 2000VA
    • Fabricant : Schneider Electric
    • Réf. fabricant : SR12KXIET
    • Référence Sonepar : 01887088091
    • EAN : 731304315865
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande

Description

Smart-UPS SR1 - onduleur version tour - tertiaire industriel - 2kVA - protection contre les surtensions et les pics de tensions - cartes de communication - contacts secs - sonde en option - LCD - à associer avec pack batterie SR148XBP

•Les atouts de l'article:

Onduleur monophasé de 2 kVA de type tour.
Permet de protéger vos équipements tertiaires et industriels en cas de coupure d'électricité - de creux et sauts de tensions et de surtensions.
Les cartes de communication Web/SNMP - Contacts secs et Web/SNMP + Sonde temperature sont en option.
Affichage par écran LCD multi fonction.
Cet onduleur seul n'a aucune autonomie - il faut donc systématiquement l'associer à un pack batteries SR148XBP.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver