Schneider Electric - Smart-UPS on-line SR1 - onduleur - 3000VA - sortie sur bornier
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 220...240 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 3000 VA
temps de pontage à pleine charge - 0 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304310747
Réf. Sonepar
01887431074
Réf. Fournisseur
SR13KXIET
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
220...240 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
3000 VA
temps de pontage à pleine charge
0 min
fréquence primaire
50...60 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
2100 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
432 mm
largeur
130 mm
profondeur
660 mm
poids
54 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.7
efficacité totale
92 %
efficacité en mode éco
0 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
4
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Smart-UPS SR1 - onduleur version tour - tertiaire industriel - 3kVA - protection contre les surtensions et les pics de tensions - cartes de communication - contacts secs - sonde en option - LCD - à associer avec pack batterie SR148XBP