Schneider Electric - Smart-UPS on-line SR1 - onduleur - 8000VA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 8000 VA
temps de pontage à pleine charge - 5.57 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304315889
Réf. Sonepar
01887088093
Réf. Fournisseur
SR18KXIET
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
8000 VA
temps de pontage à pleine charge
5.57 min
fréquence primaire
50...50 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
6400 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
432 mm
largeur
263 mm
profondeur
736 mm
poids
110.68 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.7
efficacité totale
92 %
efficacité en mode éco
96 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
4
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
4
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Smart-UPS SR1 - onduleur version tour - tertiaire industriel - 8kVA - protection contre les surtensions et les pics de tensions - cartes de communication - contacts secs - sonde en option - LCD - à associer avec pack batterie SR1192XBP
Les Atouts de l'article:
Onduleur monophasé de 8 kVA de type tour. Permet de protéger vos équipements tertiaires et industriels en cas de coupure d'électricité - de creux et sauts de tensions et de surtensions. Les cartes de communication Web/SNMP - Contacts secs et Web/SNMP + Sonde temperature sont en option. Affichage par écran LCD multi fonction. By - pass externe en option. Cet onduleur seul n'a aucune autonomie - il faut donc systématiquement l'associer à un pack batteries SR1192XBP.