Description
Zelio Logic - relais intelligent compact - 20 E/S 24Vcc - ss horloge - affichage
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Zelio Logic, une offre de relais intelligents pour les systèmes d'automatisation simples de 10 à 40 E/S.
Le module logique compact offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
Il est livré avec écran et sans horloge.
Vérifie la mémoire du programme à chaque mise sous tension et de 0 à 240 avec le numéro de programmation à relais ou les lignes de schéma de commande.
Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
Il offre 8 sorties relais avec contact normalement ouvert et 12 entrées TOR.
Il a une tension d'alimentation nominale de 24V CC, un courant d'alimentation maximum de 100mA (sans extension) et une consommation d'énergie de 6W sans extension.
L'indice de protection est IP20 et IP40.
Il pèse 0,38 kg.
Ce produit est conforme à EN / IEC 61000-4-5, EN / IEC 61000-4-6 niveau 3, EN / IEC 60068-2-6 Fc, EN / IEC 61000-4-12, EN / IEC 61000-4-11 , EN / CEI 61000-4-3, EN / CEI 61000-4-2 niveau 3, EN / CEI 60068-2-27 Ea et EN / CEI 61000-4-4 niveau 3.
Simple à sélectionner, installer et programmer, Zelio Logic convient à toutes vos applications.
Flexible, il vous offre le choix entre 2 gammes, compactes ou modulables, extensibles et 2 langages de programmation (FBD ou LADDER).
Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
•Les Atouts de l'article:
Ce produit fait partie de la gamme Zelio Logic, une offre de relais intelligents pour les systèmes d'automatisation simples de 10 à 40 E/S.
Le module logique compact offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
Il est livré avec écran et sans horloge.
Vérifie la mémoire du programme à chaque mise sous tension et de 0 à 240 avec le numéro de programmation à relais ou les lignes de schéma de commande.
Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
Il offre 8 sorties relais avec contact normalement ouvert et 12 entrées TOR.
Il a une tension d'alimentation nominale de 24V CC, un courant d'alimentation maximum de 100mA (sans extension) et une consommation d'énergie de 6W sans extension.
L'indice de protection est IP20 et IP40.
Il pèse 0,38 kg.
Ce produit est conforme à EN / IEC 61000-4-5, EN / IEC 61000-4-6 niveau 3, EN / IEC 60068-2-6 Fc, EN / IEC 61000-4-12, EN / IEC 61000-4-11 , EN / CEI 61000-4-3, EN / CEI 61000-4-2 niveau 3, EN / CEI 60068-2-27 Ea et EN / CEI 61000-4-4 niveau 3.
Simple à sélectionner, installer et programmer, Zelio Logic convient à toutes vos applications.
Flexible, il vous offre le choix entre 2 gammes, compactes ou modulables, extensibles et 2 langages de programmation (FBD ou LADDER).
Simple d'utilisation, Zelio Logic offre une réelle alternative aux solutions basées sur une logique câblée ou des cartes spécifiques.
Spécifications techniques
Fréquemment dans le même panier