Schneider Electric - Zelio Logic - interface modem - GSM - pour relais intelligent
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard radio LTE - Non
taux de transmission - 7200 kBit/s
tension d’alimentation - 12...24 V
type de construction - appareil externe
type de bus/interface - de série
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3389119203999
Réf. Sonepar
00002920399
Réf. Fournisseur
SR2MOD02
Réf. Commerciale
Schneider Electric
standard radio LTE
Non
taux de transmission
7200 kBit/s
tension d’alimentation
12...24 V
type de construction
appareil externe
type de bus/interface
de série
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Oui
standard radio UMTS
Non
standard radio eGPRS
Non
standard radio HSUPA
Non
standard radio HSDPA
Non
standard radio HSPA+
Non
standard radio CDMA
Non
standard radio EV-DO
Non
standard radio WAN ADSL
Non
standard radio WAN ADSL2
Non
standard radio WAN ADSL2+
Non
standard radio WAN SHDSL
Non
pare-feu
Non
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
0
hauteur
88 mm
largeur
54.5 mm
profondeur
35.5 mm
Zelio Logic - interface modem - GSM - pour relais intelligent
Les Atouts de l'article:
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. La gamme de relais Harmony électromécaniques, par un encombrement réduit, permet de multiplier les fonctions dans les armoires électriques. Les relais s'intègrent en toute simplicité dans un équipement existant. Ces produits ont été developpés spécifiquement pour renforcer la performance des machines en augmentant le nombre de contacts O/F et/ou pour permettre une meilleure gestion du traitement logique. Ces relais sont idéaux pour renforcer l'automatisation des machines : industriel, textile, emballage, HVAC. Leur fort potentiel de commutation renforce la performance de ces machines. Les relais se décomposent en trois parties : l'embase, le relais, les accessoires. Les produits sont proposés montés ou à configurer par vos soins. Ils sont disponibles en plusieurs formats : etroit (RXG), miniature (RXM) et slim (RSL). Les relais se fixent dans les armoires de deux manières : rail DIN ou embrochable. En terme de raccordement, ils proposent des bornes à ressort, à vis, à étrier. Un large choix de broches est aussi proposé : faston, plate, embrochable. La gamme Harmony relais électromécanique répond à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : EN/IEC 61810-1, CSA C22.2 No 14, UL 508. Ce produit est certifié Green Premium, l'écolabel promesse de performances durables et respectueuses de l'environnement. Il est également conforme ROHS UE. Un vaste choix d'accessoires est disponible pour optimiser vos configurations : module de protection, modules de temporisation, diode, varistance, circuit RC, peigne de raccordement. Si votre application nécessite de la commutation de puissance, la gamme de contacteurs TeSys DECA pourra etre installée sur le circuit de puissance en complément des relais du circuit de commande.