Schneider Electric - Smart UPS SRT - Onduleur On Line - 230V - 4500W-5000VA - 480J - Tour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 230...230 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 230...230 V
puissance apparente de sortie - 5000 VA
temps de pontage à pleine charge - 3.59 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304301615
Réf. Sonepar
01887430161
Réf. Fournisseur
SRT5KXLI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
230...230 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
230...230 V
puissance apparente de sortie
5000 VA
temps de pontage à pleine charge
3.59 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
4500 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Non
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Non
type de tension
AC
hauteur
432 mm
largeur
130 mm
profondeur
719.4 mm
poids
54.43 kg
possibilité de gestion du réseau
Non
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
0.02 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
90 %
efficacité en mode éco
95 %
contact de commutation hors tension
Non
fonction de coupure automatique
Non
raccordement d'entrée
autre
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
6
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
4
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 5000VA - 230V
Les Atouts de l'article:
Cet onduleur Smart-ups APC est conçu pour les professionnels de l'informatique ou les administrateurs réseau afin de préserver la disponibilité et la continuité de l'activité. Cet onduleur fournit une alimentation sinusoïdale pure et une autonomie étendue pour prendre en charge l'électronique critique en cas de coupure de courant. Il dispose d’une garantie de 3 ans, et celle de sa batterie au plomb intégrée est de 2 ans. Il dispose d'un SmartSlot pour carte de gestion réseau en option. L'onduleur est livré avec PowerChute Network Shutdown qui permet l'arrêt progressif des serveurs physiques, des machines virtuelles et des clusters HCI. L'onduleur peut se connecter à EcoStruxure IT ou à des plateformes de gestion centralisée tierces.