Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur rack on-line 1 ph - 230V - 1kVA - prises standard IEC
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 110...285 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 1000 VA
temps de pontage à pleine charge - 4 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304346326
Réf. Sonepar
01887060813
Réf. Fournisseur
SRVS1KRIRK
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
110...285 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
1000 VA
temps de pontage à pleine charge
4 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
800 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
86 mm
largeur
438 mm
profondeur
312 mm
poids
11 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil 482,6 mm (19 pouces)
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
3 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
0.8
efficacité totale
88 %
efficacité en mode éco
94 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
C14
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
3
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
0
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 1kVA - modèle rackable avec batterie intégrée - livré avec kit rack SRVSRK1 - entrée sur 1 prise IEC C14 -sortie sur 3 prises IEC C13 - 230V - USB - RS232 - LCD - autonomie 11min
Les Atouts de l'article:
Les onduleurs Easy UPS SRVS embarquent une technologie On-Line Double Conversion pour proposer une gamme complète, optimisée et performante d'appareils monophasés de 1 à 10 KVA Ces appareils protègent les applications critiques et/ou les serveurs contre les coupures de courants, les creux et les sauts de tensions et les surtensions et assure ainsi la continuité de service en toute simplicité La gamme SRVS est disponible en version tour et rack de 1 à 10 kVA, ou également en variante "longue autonomie" avec packs batterie externe permettant de constituer une solution sur mesure en fonction de l'autonomie souhaitée Trois modules optionnels peuvent être commandés pour étendre les capacités de l'onduleur (communication par contacts secs ou web/SNMP et module By-pass externe) Pour une protection maximale, il est possible d'étendre la durée de la garantie constructeur de 1 ou 3 ans supplémentaires Affichage par écran LCD multi fonction. By - pass automatique et manuel. Autonomie de 11 minutes.