Schneider Electric - Easy UPS SRVS - onduleur monophase on-line - 230V - 6kVA - bornier - tour
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'entrée - 100...300 V
nombre de phases primaires - 1
tension de sortie - 220...240 V
puissance apparente de sortie - 6000 VA
temps de pontage à pleine charge - 4 min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
731304338154
Réf. Sonepar
01887052465
Réf. Fournisseur
SRVS6KI
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'entrée
100...300 V
nombre de phases primaires
1
tension de sortie
220...240 V
puissance apparente de sortie
6000 VA
temps de pontage à pleine charge
4 min
fréquence primaire
40...70 Hz
fréquence secondaire
50...60 Hz
puissance effective de sortie
6000 W
interface USB
Oui
avec interface de communication RS-232
Oui
nombre de phases secondaires
1
SNMP
Oui
type de tension
AC
hauteur
685 mm
largeur
190 mm
profondeur
374 mm
poids
54 kg
possibilité de gestion du réseau
Oui
technologie USV
en ligne
type de construction
appareil indépendant
modulaire
Non
distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire)
1 %
facteur de puissance cos phi à la sortie
1
efficacité totale
94 %
efficacité en mode éco
98 %
contact de commutation hors tension
Oui
fonction de coupure automatique
Oui
raccordement d'entrée
raccordement fixe
nombre de raccordements de sortie appareils froids C13
0
nombre de raccordements de sortie appareils froids C19
0
nombre de raccordements de sortie SCHUKO
0
nombre de raccordements de sortie raccordement fixe
1
nombre de raccords de sortie standard français (type E)
0
Easy UPS SRVS - onduleur on-line double conversion - 6kVA - modèle tour aevc batterie intégrée - E/S borniers phase + neutre - 230V - USB - RS232 - bypass - LCD - autonomie 12min
Les Atouts de l'article:
Les onduleurs Easy UPS SRVS embarquent une technologie On-Line Double Conversion pour proposer une gamme complète, optimisée et performante d'appareils monophasés de 1 à 10 KVA Ces appareils protègent les applications critiques et/ou les serveurs contre les coupures de courants, les creux et les sauts de tensions et les surtensions et assure ainsi la continuité de service en toute simplicité La gamme SRVS est disponible en version tour et rack de 1 à 10 kVA, ou également en variante "longue autonomie" avec packs batterie externe permettant de constituer une solution sur mesure en fonction de l'autonomie souhaitée Trois modules optionnels peuvent être commandés pour étendre les capacités de l'onduleur (communication par contacts secs ou web/SNMP et module By-pass externe) Pour une protection maximale, il est possible d'étendre la durée de la garantie constructeur de 1 ou 3 ans supplémentaires Affichage par écran LCD multi fonction. By - pass automatique et manuel. Autonomie de 12 minutes.