Schneider Electric - Harmony Relay - relais statique - circuit 15 a 30 V CC - sortie 1 a 24 V CC - 2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 15...30 V
tension de fonctionnement - 1...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
3606480579653
Réf. Sonepar
00002057965
Réf. Fournisseur
SSL1D03BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
15...30 V
tension de fonctionnement
1...24 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
0 A
adapté à un montage sur rail
Oui
commutation au passage à zéro
Non