Schneider Electric - Harmony Control - embase SSL - 6A - 5 a 24V CC - bornier a vis - lot de 10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - profilé chapeau 35 mm
nombre de broches - 8
largeur - 6.2 mm
hauteur - 101 mm
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
3606480580123
Réf. Sonepar
01887058012
Réf. Fournisseur
SSLZVA1
Réf. Commerciale
Schneider Electric
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
mode de pose
profilé chapeau 35 mm
nombre de broches
8
largeur
6.2 mm
hauteur
101 mm
avec pinces amovibles
Non
extension fonctionnelle possible
Non
profondeur
78.6 mm