Schneider Electric - Harmony Relay - 1 phase ssrelaiselais - 60Vcc - 6A - 24Vcc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 4...32 V
tension de fonctionnement - 1...60 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 0 A
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606480579349
Réf. Sonepar
00002057934
Réf. Fournisseur
SSM1D26BD
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
4...32 V
tension de fonctionnement
1...60 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
0 A
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
0...0 V
type de tension d'actionnement
DC
courant de fonctionnement nominal à CA-3
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
0 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
0 A
adapté à un montage sur rail
Oui
commutation au passage à zéro
Non