Schneider Electric - Harmony - relais statique - panneau - entree 90-280Vca-sortie 24-300Vca - 25A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz - 90...280 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC - 0...0 V
tension de fonctionnement - 24...300 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 25 A
nombre de phases - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606485441931
Réf. Sonepar
01887544193
Réf. Fournisseur
SSP1A125M7
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz
90...280 V
tension d'alimentation de courant nominal Us CC
0...0 V
tension de fonctionnement
24...300 V
courant de fonctionnement nominal à CA-1
25 A
nombre de phases
1
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz
90...280 V
type de tension d'actionnement
AC
courant de fonctionnement nominal à CA-3
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-51
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53a
25 A
courant de fonctionnement nominal à CA-53b
25 A
adapté à un montage sur rail
Non
commutation au passage à zéro
Non