Schneider Electric - Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T- blanche-bronze - 2USB - 1,5m
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de prises avec contact de terre - 3
nombre de raccordements USB - 2
Avec dispositif on/off - Oui
protection contre les surtensions - Non
indice de protection (IP) - IP20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3606489493820
Réf. Sonepar
01887949382
Réf. Fournisseur
ST933U1WB
Réf. Commerciale
Schneider Electric
nombre de prises avec contact de terre
3
nombre de raccordements USB
2
Avec dispositif on/off
Oui
protection contre les surtensions
Non
indice de protection (IP)
IP20
matériau
plastique
sans halogène
Oui
couleur
autre
forme de boîtier
rectangulaire
nombre de prises européennes
3
nombre de prises CEE
0
nombre de prises avec broche de mise à la terre
3
nombre de prises pour appareils froids
0
nombre de prises type Bipasso (Italie)
0
nombre de prises type P11 (Italie)
0
nombre de fiches type P17 (Italie)
0
nombre de prises norme danoise (fiche de mise à terre)
0
nombre de prises norme française (type E)
3
nombre de prises type NEMA
0
nombre de prises standard Suisse Type 13
0
nombre de prises standard Suisse Type 15
0
nombre de prises standard Suisse Type 23
0
nombre de prises standard Suisse Type 25
0
interrupteur différentiel
Non
nombre de prises universelles multistandard
0
filtre anti-parasite réseau
Non
nombre d'autres prises de courant
0
courant nominal
16 A
section de conducteur
1 mm²
avec couvercle
Non
qualité du matériau
thermoplastique
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
mat
transparent
Non
longueur d'alimentation
1.5 m
prise inclinée ou inclinable
Oui
angle de l'insert central vrillé
45°
désignation NEMA
sans
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Odace - Rallonge multiprises 3 prises 2P+T- blanche-bronze - 2 ports USB (2,1A par port) - cordon de 1,5m - interrupteur ON-OFF lumineux