Schneider Electric - Advantys STB - kit de sorties numeriques standard - 24Vcc 115..230Vca - 2 S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension d'alimentation CA 50 Hz - 115...230 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
nombre d’entrées numériques - 0
nombre de sorties numériques - 2
type de sortie numérique - relais
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3595863949162
Réf. Sonepar
00002394916
Réf. Fournisseur
STBDRC3210K
Réf. Commerciale
Schneider Electric
tension d'alimentation CA 50 Hz
115...230 V
tension d'alimentation DC
24...24 V
nombre d’entrées numériques
0
nombre de sorties numériques
2
type de sortie numérique
relais
tension d'alimentation CA 60 Hz
115...230 V
type de tension d’alimentation
AC/DC
entrées numériques configurables
Non
sorties numériques configurables
Oui
courant d'entrée au signal 1
0.4 mA
tension admissible à l'entrée
20...250 V
type de tension d'entrée
AC/DC
courant de sortie
2 A
tension admissible à la sortie
24...230 V
type de tension de sortie
AC/DC
protection contre les courts-circuits, sorties disponibles
Non
nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet
0
nombre d'interfaces matérielles PROFINET
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-232
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-422
0
nombre d'interfaces matérielles en série RS-485
0
nombre d'interfaces matérielles en série TTY
0
nombre d'interfaces matérielles parallèles
0
nombre d'interfaces matérielles Wireless
0
nombre d'interfaces matérielles USB
0
nombre d'autres interfaces matérielles
0
avec interface optique
Non
protocole pris en charge pour TCP/IP
Oui
protocole pris en charge pour PROFIBUS
Oui
protocole pris en charge pour CAN
Oui
protocole pris en charge pour INTERBUS
Oui
protocole pris en charge pour ASI
Non
supporte le protocole KNX
Non
supporte protocole Modbus
Oui
protocole pris en charge pour Data-Highway
Non
supporte le protocole DeviceNet
Oui
protocole pris en charge pour SUCONET
Non
protocole pris en charge pour LON
Non
protocole pris en charge pour PROFINET IO
Non
protocole pris en charge pour PROFINET CBA
Non
protocole pris en charge pour SERCOS
Non
protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus
Non
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
Oui
protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work
Non
protocole pris en charge pour DeviceNet Safety
Non
protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety
Non
protocole pris en charge pour PROFIsafe
Non
protocole pris en charge pour SafetyBUS p
Non
protocole pris en charge pour autres systèmes de bus
Non
standard radio Bluetooth
Non
standard radio WLAN 802.11
Non
standard radio GPRS
Non
standard radio GSM
Non
standard radio UMTS
Non
maître IO-Link
Non
composants système
Oui
indice de protection (IP)
IP20
finition du raccordement électrique
raccordement à vis
temps de retard en cas de changement de signal
5.25...6.75 ms
raccordement au bus de champ possible sur coupleur de bus séparé
Oui
montage possible sur barres profilées
Non
montage mural/direct possible
Non
encastrement frontal possible
Non
montage sur rack possible
Oui
adapté aux fonctions de sécurité
Non
SIL conformément à IEC 61508
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
sans
matériel associé (Ex ia)
Non
matériel associé (Ex ib)
Non
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
largeur
128.3 mm
hauteur
13.9 mm
profondeur
70 mm
Advantys STB - kit de sorties numériques standard - 24Vcc 115..230Vca - 2 S - H18,4mmxL128,3mmxP70mm - IP20 - avec STBXTS2110, 5 connect. à ressort de bornier, STBXTS1100, connect. à vis 5 bornes, base STBXBA3000, module STBDRC3210